SCIL 22-EL00-03K0 IC1008 Back Turning Inserts for Short Chipping Materials

Artikelnummer: 6411299
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411299
EAN/GTIN 7291075316056
Nummer fabrikant 6411299
L-nummer L23940 720

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 0,3 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 6 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 0 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Profielafstand ey (PDY) 0,2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder