NQCH12-SCHL-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397232
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397232
EAN/GTIN 7291075480092
Nummer fabrikant 3397232
L-nummer L23920 2596

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 32,8 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 32,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOSWISS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen