NQCH12-Y-SCHR-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning in Y-Axis on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3396299
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie NEOSWISS
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3396299
    EAN/GTIN 7291075480214
    Nummer fabrikant 3396299
    L-nummer L23920 1685

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 28,8 mm

    Kenmerk:

    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 28,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "NEOSWISS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen