GIQR 11-2.70-0.20 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning, DMIN 11 mm

Artikelnummer: 6411206
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6411206
EAN/GTIN 7291075232769
Nummer fabrikant 6411206
L-nummer L23940 614

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 2,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen