GITM 8.00K-4.00 IB50 Full Radius CBN Tipped Inserts for Grooving and Turning on Hard Ferrous Materials

Artikelnummer: 6411195
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6411195
    EAN/GTIN 7291075238808
    Nummer fabrikant 6411195
    L-nummer L23940 625

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaiend snijgereedschap, snijbreedte (CW) 8 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer K.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 4 mm
    • Snijbreedte (CW) 8 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
    • Dmin afsteken 70 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen