GHDL 32-P8 External Tools for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2801033
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801033
    EAN/GTIN 7291075056693
    Nummer fabrikant 2801033
    L-nummer L23920 1141

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 16,5 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
    • Functiebreedte (WF) 28,8 mm
    • Koplengte (links) 35,7 mm
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen