SCIL 22-BL10-05K7 IC1008 Back Turning Inserts

Artikelnummer: 6405426
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6405426
    EAN/GTIN 7291075315912
    Nummer fabrikant 6405426
    L-nummer L23940 1701

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Onderdelen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 0,5 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 12 graden
    • Hoekradius (RE) 0,1 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
    • Snijbreedte (CW) 0,5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen