TIGER 2020Y-IQ IC808 Utility Single-Ended Inserts for External Heavy Grooving and Deep Machining

Artikelnummer: 6405397
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405397
EAN/GTIN 7291075316483
Nummer fabrikant 6405397
L-nummer L24100 279

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 2 mm, snijbreedte (CW) 20 mm, inzetstukdikte (S) 6,35 mm, totale lengte (OAL) 22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Snijbreedte (CW) 20 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,6 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,25 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 22 mm