THDR 4040-20T50-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Artikelnummer: 2861151
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861151
EAN/GTIN 7291075316834
Nummer fabrikant 2861151
L-nummer L23920 1063

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, totale lengte (buitendiameter) 180 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 31 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles