GIPI 6.35E-0.55 IC8250 Precision, double-ended insert for internal machining.

Artikelnummer: 6405233
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405233
EAN/GTIN 7291075028218
Nummer fabrikant 6405233
L-nummer L23940 1138

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,55 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 15,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afsteken 20 mm