GDPY 10.00-2.00 IC830 Utility, Double ended, for heavy turning.

Artikelnummer: 6405031
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405031
EAN/GTIN 7291075054378
Nummer fabrikant 6405031
L-nummer L23940 654

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 28 mm, snijbreedte (CW) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 28 mm
  • Snijbreedte (CW) 10 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.