GIPI 2.22-0.15 IC808 Internal, precision, double-ended Insert for internal grooving.

Artikelnummer: 6404268
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404268
EAN/GTIN 7291075027853
Nummer fabrikant 6404268
L-nummer L23940 1632

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 2,22 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,22 mm
  • Dmin afsteken 20 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.