GM 30-W20 End mills for groove milling, using GMP & GIPI/GIFI inserts.

Artikelnummer: 2800517
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800517
EAN/GTIN 7291075028300
Nummer fabrikant 2800517
L-nummer L23920 499

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 29,4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,7 mm
  • Dmin afsteken 30 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm

Geschikte producten

Inserts