XNUW 1003-06 IC28 Blank inserts for form grinding.

Artikelnummer: 6403975
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie V-LOCK

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403975
    EAN/GTIN 7291075112658
    Nummer fabrikant 6403975
    L-nummer L23940 987

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaien/delen Snijplaten, snijbreedte (CW) 10,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Snijbreedte (CW) 10,4 mm
    • Diameter montagegat (D1) 4,53 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 17 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen