SXCIR 16-10 Internal Toolholders for Specially Tailored Profile Inserts

Artikelnummer: 2801400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie V-LOCK
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801400
    EAN/GTIN 7291075197464
    Nummer fabrikant 2801400
    L-nummer L23920 1197

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Werkstuk-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 11,5 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Dmin afsteken 25 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen