GIQR 8-3.00-R150 IC528 Internal grooving and turning round inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6403922
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403922
EAN/GTIN 7291075102734
Nummer fabrikant 6403922
L-nummer L23940 928

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, max. snijdiepte (CDX) 1,5 mm, max. snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 7,78 mm
  • Dmin afsteken 8 mm