GEPI 1.47-0.00 IC528 Precision Ground Double-Ended Inserts for Internal Grooving

Artikelnummer: 6403340
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6403340
    EAN/GTIN 7291075273526
    Nummer fabrikant 6403340
    L-nummer L23940 1565

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer FT.
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 10 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen