GIQL 11-B18-0.15 IC528 Internal Back Boring and Profiling Inserts

Artikelnummer: 6402683
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402683
EAN/GTIN 7291075233278
Nummer fabrikant 6402683
L-nummer L23940 773

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/Draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 18 graden
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Dmin afsteken 11 mm