GIQL 8-B18-0.15 IC528 Internal Back Boring and Profiling Inserts

Artikelnummer: 6402679
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402679
EAN/GTIN 7291075233254
Nummer fabrikant 6402679
L-nummer L23940 765

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 1,3 mm, snijbreedte (CW) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 18 graden
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Dmin afsteken 7,8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder