GIQL 11-2.00-R100 IC528 Precision Ground Single-Ended Full Radius Inserts for Internal Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6402661
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402661
EAN/GTIN 7291075303629
Nummer fabrikant 6402661
L-nummer L23940 753

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,3 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm