GIQR 11-MT-0.05 IC528 Internal threading inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402647
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6402647
EAN/GTIN 7291075102765
Nummer fabrikant 6402647
L-nummer L23940 725

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Lengte mes (L) 10,68 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 2,3 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 50 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 11 schroefdraden/″