GIQR 11-1.04-0.05 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning, DMIN 11 mm

Artikelnummer: 6402630
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402630
EAN/GTIN 7291075232530
Nummer fabrikant 6402630
L-nummer L23940 680

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 2 mm, snijbreedte (CW) 1,04 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,04 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.