GIQR 11-0.95-0.00 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning, DMIN 11 mm

Artikelnummer: 6402629
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402629
EAN/GTIN 7291075232523
Nummer fabrikant 6402629
L-nummer L23940 663

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 0,95 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,95 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm