GIQR 11-0.75-0.00 IC528 Precision Ground Single-Ended Inserts for Internal Grooving and Turning, DMIN 11 mm

Artikelnummer: 6402627
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402627
EAN/GTIN 7291075232509
Nummer fabrikant 6402627
L-nummer L23940 672

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 0,75 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,75 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,68 mm
  • Dmin afsteken 11 mm