GIQR 8-0.85-0.00 IC528 Internal grooving and turning inserts for Dmin 8mm.

Artikelnummer: 6402474
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402474
EAN/GTIN 7291075102376
Nummer fabrikant 6402474
L-nummer L23940 503

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, max. snijdiepte (CDX) 1,2 mm, snijbreedte (CW) 0,85 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,85 mm
  • Dmin afsteken 8 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen