GIM 2.4 IC20 Single-Sided Inserts with Center Ridged Chipformer and Reinforced Edge for Parting and Grooving Alloy Steel

Artikelnummer: 6400362
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6400362
    EAN/GTIN 7291075025101
    Nummer fabrikant 6400362
    L-nummer L24100 113

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Doorboren/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 2,4 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer W.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,18 mm
    • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen