Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 32-delig, Type: 12

Artikelnummer: 638013 12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-34
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 32
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-14 mm
Lengte 492 mm
Breedte 247 mm
Hoogte 66 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 638013 12
Nummer fabrikant 638013 12

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 12-kant doppen nr. 642130.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M18.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 18 St. maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643230 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Dwarsgreep: 1 St. 641330
Verlengstukken: 3 St. nr. 641030 75; 130; 255 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 641630
Ratel: 1 St. nr. 640030
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen