Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 22-delig 12

Artikelnummer: 637816 12
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 10-32

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 22
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 10-32 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 454 mm
Breedte 253 mm
Hoogte 64 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637816 12
EAN/GTIN 4018754260898
Nummer fabrikant 96031447

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 12-kant doppen nr. 642100.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 16 st. maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Dwarsgreep: 1 St. 641300
Verlengstukken: 3 st. nr. 641000 maat 75; 130; 255
Cardangewricht: 1 St. nr. 641600
Ratel: 1 St. nr. 640100
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.