Verlengstuk, 1/2 inch 130 mm

Artikelnummer: 641000 130
op aanvraag
Op voorraad
719 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 130 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 641000 130
    EAN/GTIN 4018754012985
    Nummer fabrikant 13010002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
    Door verzonken binnenvierkanten, aangezette buitenvierkanten en vier inklikgroeven kunnen de aandrijf- en verbindingsdelen ‘blind’ aaneengekoppeld worden. Met ‘kraag’ voor een perfecte passing.

    Norm:

    DIN 3123-B 12,5
    Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel; binnenvierkant volgens DIN 3120-C 12,5 met ribbels.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

    T.b.v.:

    Handbediende doppen.