{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 5 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Niet-geïsoleerde steellengte | 16 mm | |
Lengte | 75 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met kogelkop | nee | |
met klemring | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637689 5 | |
EAN/GTIN | 4067263112785 | |
Nummer fabrikant | 637689 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Zeskant: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.219 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.554 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
429 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 75 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |||
Zeskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |