Dop v. binnen-6-kantbouten 3/8 Inch lang, met kogelkop 5 mm

Artikelnummer: 637613 5
op aanvraag
Op voorraad
760 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ aandrijfzijde 18 mm
Lengte 100 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637613 5
EAN/GTIN 4062406235444
Nummer fabrikant 637613 5

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.