Dop v. binnen-6-kantbouten 3/8 Inch lang, met kogelkop, Zeskant: 4mm

Artikelnummer: 637613 4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.233 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ aandrijfzijde 18 mm
Lengte 100 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637613 4
EAN/GTIN 4062406235437
Nummer fabrikant 637613 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Kling van speciaal hooggelegeerd staal, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.