{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | E10 | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Profielmaat A | 9,4 mm | |
⌀ uitgangzijde | 13 mm | |
Lengte | 28 mm | |
Bitsoort | Dopsleutel voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637450 E10 | |
EAN/GTIN | 4018754003693 | |
Nummer fabrikant | 02270010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Dop, 3/8 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E10
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
959 stuks direct leverbaar
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 13 mm | 11,3 mm |
Bitsoort | Dopsleutel voor TORX®-schroeven | Dopsleutel voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 1/4 inch |
Lengte | 28 mm | 25 mm |
Torx®-profiel | E10 | E10 |
Profielmaat A | 9,4 mm | 9,4 mm |
Producttype | Dop | Dop |