12-kant dop, 3/8 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 15/16inch

Artikelnummer: 637322 15/16
Korting
13,90 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
461 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 15/16 inch
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 32 mm
Lengte 64 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637322 15/16
EAN/GTIN 4062406311421
Nummer fabrikant 637322 15/16

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-kant dop, 3/8 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 15/16inch

12-kant dop, 3/8 inch, lang inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 15/16inch

op aanvraag
Op voorraad
461 stuks direct leverbaar
13,90 €
€ 6,95
op aanvraag
Op voorraad
502 stuks direct leverbaar
€ 8,45
⌀ uitgangzijde 32 mm 32 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel 12-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant 3/8 inch 3/8 inch
Lengte 64 mm 31 mm
Sleutelwijdte 15/16 inch 15/16 inch
Producttype Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen