12-kant dop, 3/8 inch, lang inch-uitvoering 1/4 inch

Artikelnummer: 637322 1/4
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1/4 inch
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    ⌀ uitgangzijde 10,1 mm
    Lengte 64 mm
    Bitsoort 12-kant-dopsleutel
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 637322 1/4
    EAN/GTIN 4062406311315
    Nummer fabrikant 637322 1/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    12-kant dop, 3/8 inch, lang inch-uitvoering 1/4 inch

    12-kant dop, 3/8 inch, lang inch-uitvoering 1/4 inch

    op aanvraag
    Op voorraad
    499 stuks direct leverbaar
    € 8,85
    op aanvraag
    Op voorraad
    678 stuks direct leverbaar
    € 6,10
    ⌀ uitgangzijde 10,1 10,1
    Bitsoort 12-kant-dopsleutel 12-kant-dopsleutel
    Aandrijfvierkant 3/8 3/8
    Lengte 64 25,5
    Sleutelwijdte 1/4 1/4
    Producttype Dop Dop

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen