6-kant dop 3/8 inch 7 mm

Artikelnummer: 637220 7
op aanvraag
Op voorraad
1.093 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 7 mm
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Norm DIN 3124
    ⌀ uitgangzijde 10,9 mm
    Lengte 25 mm
    Bitsoort 6-kant-dopsleutel
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd
    met AS-Drive-profiel nee
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 637220 7
    EAN/GTIN 4045197598516
    Nummer fabrikant 637220 7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Tip:

    GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).