{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 21 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 27,9 mm | |
Lengte | 29 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637220 21 | |
EAN/GTIN | 4045197163264 | |
Nummer fabrikant | 637220 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 21mm
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
993 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Sleutelwijdte | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |