{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 9 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 13,4 mm | |
Lengte | 25,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637125 9 | |
EAN/GTIN | 4045197497246 | |
Nummer fabrikant | 637125 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
€ 4,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
992 stuks direct leverbaar
€ 3,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.026 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
894 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |