12-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 9mm

Artikelnummer: 637029 9
Korting
4,58 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
997 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 9 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
⌀ uitgangzijde 13,4 mm
Lengte 25,5 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637029 9
EAN/GTIN 4062406060947
Nummer fabrikant 637029 9
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen