Verlengstuk, 3/8 inch extra lang, Totale lengte: 711mm

Artikelnummer: 635500 711
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 711 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635500 711
EAN/GTIN 4000896042340
Nummer fabrikant 8821-28

Omschrijving

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.
DIN 3123-B 10

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.