Verlengstuk, 3/8 inch extra lang 508 mm

Artikelnummer: 635500 508
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 508 mm
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 635500 508
    EAN/GTIN 4000896042333
    Nummer fabrikant 8821-20

    Omschrijving

    Norm:

    Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.
    DIN 3123-B 10

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    T.b.v.:

    Handbediende doppen.