Verlengstuk, 1/4 inch ‘Wobble-Fix’, Totale lengte: 50mm

Artikelnummer: 632519 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.207 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 50 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632519 50
EAN/GTIN 4062406241100
Nummer fabrikant 632519 50
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
Tweetraps verlengstuk. Het zwenkbare verlengstuk (max. hoek 15°) kan d.m.v. inklikken worden vastgezet.
‘Blind’ aaneenkoppelen door verzonken binnenvierkanten en aangezette buitenvierkanten.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen