{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX15 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Profielmaat A | 3,3 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 28 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | TiN | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631833 TX15 | |
EAN/GTIN | 4000896036981 | |
Nummer fabrikant | 8502-T15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bitdop voor Torx®, TiN-coating, 1/4 inch kort TX15
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
6,35 €
€ 4,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
335 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 28 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Torx®-profiel | TX15 | TX15/200 | TX15 | TX15 |
Profielmaat A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |