{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX15 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Profielmaat A | 3,3 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | |
Lengte | 36 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631809 TX15 | |
EAN/GTIN | 4062406265366 | |
Nummer fabrikant | 631809 TX15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX15
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
6,35 €
€ 4,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
€ 6,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Torx®-profiel | TX15 | TX15/200 | TX15 |
Profielmaat A | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |