Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX15

Artikelnummer: 631801 TX15
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX15
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 3,3 mm
⌀ aandrijfzijde 11,6 mm
Lengte 28 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631801 TX15
EAN/GTIN 4018754001156
Nummer fabrikant 01350015

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX15

Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX15

op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 9,20
op aanvraag
Op voorraad
2.078 stuks direct leverbaar
7,40 €
€ 2,35
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
6,35 €
€ 4,60
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 9,60
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
€ 7,80
⌀ aandrijfzijde 11,6 12 11 12,5 12,5
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Lengte 28 100 25 100 36
Torx®-profiel TX15 TX15/200 TX15/200 TX15 TX15
Profielmaat A 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen