Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang, Zeskant: 6mm

Artikelnummer: 631729 6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.284 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Binnen-6-kant sleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631729 6
EAN/GTIN 4062406060572
Nummer fabrikant 631729 6
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.