Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort 6 mm

Artikelnummer: 631710 6
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 6 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    ⌀ aandrijfzijde 11,6 mm
    Lengte 28 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631710 6
    EAN/GTIN 4018754000654
    Nummer fabrikant 01120006

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
    Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.