{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kruiskopmaat | 4 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
voor schroef-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631623 4 | |
EAN/GTIN | 4069515007344 | |
Nummer fabrikant | 631623 4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |