{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kruiskopmaat | 2 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
voor schroef-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631623 2 | |
EAN/GTIN | 4062406235048 | |
Nummer fabrikant | 631623 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch, Kruiskopmaat: 2
op aanvraag
Op voorraad
1.464 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Pozidriv-schroevendraaier | Schroevendraaier voor Phillips | Pozidriv-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
voor schroef-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Kruiskopmaat | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lengte | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |