12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 7/16inch

Artikelnummer: 631105 7/16
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7/16 inch
Sleutelwijdte 11,11 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 15,8 mm
Lengte 23 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631105 7/16
EAN/GTIN 4018754001569
Nummer fabrikant 01530028

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met AS-Drive-profiel.

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 7/16inch

12-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 7/16inch

op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 6,20
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
€ 3,56
op aanvraag
Op voorraad
593 stuks direct leverbaar
€ 14,55
op aanvraag
Op voorraad
652 stuks direct leverbaar
€ 2,57
op aanvraag
Op voorraad
655 stuks direct leverbaar
€ 10,40
⌀ uitgangzijde 15,8 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch 1/4 inch
Lengte 23 mm 24,8 mm 50 mm 24,8 mm 50 mm
Sleutelwijdte 7/16 inch 7/16 inch 7/16 inch 7/16 inch 7/16 inch
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen